曜日別特売

切替式コンビネーションラチェットレンチ

切替式コンビネーションラチェットレンチ - SATA切替式コンビネーションラチェットレンチ - SATA切替式コンビネーションラチェットレンチ - SATA切替式コンビネーションラチェットレンチ - SATA切替式コンビネーションラチェットレンチ - SATA切替式コンビネーションラチェットレンチ - SATA切替式コンビネーションラチェットレンチ - SATA切替式コンビネーションラチェットレンチ - SATA

レバーで回転方向を簡単に切り替えできます。
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー内容量1丁
全17種類を絞り込む
トラスコ品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507057746601692-9700【めがね】6.9、【スパナ】51388
1,086
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507058646602692-9664【めがね】6.9、【スパナ】5.41479
1,219
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507059546603692-9691【めがね】7.7、【スパナ】5.715610
1,259
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507061146604692-9673【めがね】8.2、【スパナ】6.416311
1,409
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507062046605692-9711【めがね】8.6、【スパナ】7.416912
1,513
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507062946606692-9844【めがね】8.6、【スパナ】8.117513
1,572
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507063846607692-9694【めがね】9.4、【スパナ】8.318814
1,621
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507064746608692-9847【めがね】9.9、【スパナ】8.319715
1,813
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507065646609692-9661【めがね】10.3、【スパナ】8.820516
1,899
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507066546610692-9683【めがね】10.7、【スパナ】9.222217
2,006
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507068146611692-9714【めがね】11.2、【スパナ】9.423318
2,088
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507069046612692-9721【めがね】11.2、【スパナ】9.524419
2,324
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507069946613692-9635【めがね】13、【スパナ】9.129121
2,709
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507070846614692-9841【めがね】13、【スパナ】9.129122
2,906
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507071746615692-9667【めがね】14.5、【スパナ】10.133324
3,739
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507072646616692-9656【めがね】14.5、【スパナ】10.133325
4,294
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507153946617693-1357【めがね】13、【スパナ】9.129120
2,634
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする