曜日別特売

首振りコンビネーションラチェットレンチ

首振りコンビネーションラチェットレンチ - SATA首振りコンビネーションラチェットレンチ - SATA首振りコンビネーションラチェットレンチ - SATA首振りコンビネーションラチェットレンチ - SATA首振りコンビネーションラチェットレンチ - SATA首振りコンビネーションラチェットレンチ - SATA首振りコンビネーションラチェットレンチ - SATA

ロック機能なし、首が上下に移動できます。
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー内容量1丁
全17種類を絞り込む
トラスコ品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507086646421692-9647【めがね】6.9、【スパナ】51408
1,399
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507087546422692-9652【めがね】6.9、【スパナ】5.41499
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507089146401692-9705【めがね】7.7、【スパナ】5.715910
1,562
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507090046402692-9645【めがね】8.2、【スパナ】6.416511
1,752
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507090946403692-9649【めがね】8.6、【スパナ】7.417212
1,821
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507091846404692-9643【めがね】8.6、【スパナ】8.117813
1,909
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507092746405692-9688【めがね】9.4、【スパナ】8.319114
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507093646406692-9655【めがね】9.9、【スパナ】8.319915
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507094546407692-9660【めがね】10.3、【スパナ】8.820816
2,324
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507096146408692-9703【めがね】10.7、【スパナ】9.222517
2,439
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507097046409692-9717【めがね】11.2、【スパナ】9.423618
2,572
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507097946410692-9687【めがね】11.2、【スパナ】9.524819
2,778
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507098846411692-9651【めがね】13、【スパナ】9.429120
3,128
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
6507099746412692-9657【めがね】13、【スパナ】9.429121
3,311
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507100646413692-9665【めがね】13、【スパナ】9.429122
3,666
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507101546414692-9675【めがね】14.5、【スパナ】10.433324
4,153
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507103146415692-9715【めがね】14.5、【スパナ】10.433325
4,645
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする