”X-Beam”コンビネーションレンチセット

”X-Beam”コンビネーションレンチセット - SATA”X-Beam”コンビネーションレンチセット - SATA”X-Beam”コンビネーションレンチセット - SATA”X-Beam”コンビネーションレンチセット - SATA”X-Beam”コンビネーションレンチセット - SATA”X-Beam”コンビネーションレンチセット - SATA”X-Beam”コンビネーションレンチセット - SATA”X-Beam”コンビネーションレンチセット - SATA

柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。
レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。
見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。
耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。
光沢仕上げのため、汚れを簡単にふき取ることができます。

用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3473セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069421ST08017
11,824
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする