曜日別特売

コンビネーションレンチセット

コンビネーションレンチセット - SATAコンビネーションレンチセット - SATAコンビネーションレンチセット - SATAコンビネーションレンチセット - SATAコンビネーションレンチセット - SATAコンビネーションレンチセット - SATAコンビネーションレンチセット - SATA

クロムバナジウム鋼(Cr-V)で耐久性があります。
全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。
ボックスエンド部分が55°オフセットされており、ナットの取り外し時に指のスペースを確保します。
SATA独自設計によりナメにくいです。

用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3477セット内容6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm材質クロムバナジウム鋼内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069405ST08018-02
27,445
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする