一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる104点セットです。
ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。
クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。
クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。
SATA独自設計によりナメにくいです。
保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。
全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3504セット内容72ギアラチェットハンドル :差込角12.7mm差込角6.35mm 、1/4” Dr. ピットアダプター 、1/4” Dr. エクステンションバー 2”、 4” 、1/2” Dr. エクステンションバー 5”、 10” 、1/4” Dr. Flex エクステンション 150 、1/4”、 1/2” Dr. ユニバーサルジョイント 、1/4”、 1/2” Dr. スライド式Tハンドル、1/4” Dr. スピナーハンドル 、1/2” Dr. スパークプラグソケット 16、 21 、1/4” Dr.6角ソケット3.5、 4、 4.5、 5、 6、 7、 8、 9、10、 11、 12、 13、 14mm 、1/4” Dr.6角ディープ4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、11、 12mm 、1/2” Dr. 6角ソケット10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32 mm、1/2” Dr. 6角ディープソケット 13、 14、 17、 19mm 、9 Pc. キーレンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm 、コンビネーションレンチ 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、15、 16、 17、 18、 19mm 、 1/4”ピット: [+ ]#1、 #2;[六角レンチ ] 3、 4、 5、 6、 8mm ; トルクス T10、 T15、 T20、 T25、 T30、 T40; [- ] 3、 4 mm、ラジオペンチ6” 、ニッパー6” 、ペンチ 7” 、ウォーターポンププライヤー 10”材質クロムバナジウム鋼内容104点ケース色緑ケース寸法(mm)390×570×103内容量1セット