一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる58点セットです。
ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。
クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。
クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。
SATA独自設計によりナメにくいです。
保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。
全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3523セット内容72ギアラチェットハンドル:差込角9.5mm、6角ソケット6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 mm、ボールポイント六角棒レンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10 mm、コンビネーションレンチ 8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 18、 19 mm、コンビネーションラチェットレンチ 17 mm、[ドライバー[-]] 6×38mm、 3.2×75mm、 5×100mm、[ドライバー[+]] #2×38mm、 #0×75mm、 #1×100mm、 #2×150mm、ペンチ 200mm、ラジオペンチ 160mm、スナップリングプライヤーセット、メジャー 3mx16mm、23 pc. 隙間ゲージセット 0.02mm-1mm、ストレートスチール定規 150mm、ボールピンハンマー 16oz/454g、、マグネットピックアップツール、スナップオフナイフ材質クロムバナジウム鋼内容58点ケース色緑ケース寸法(mm)345×535×100内容量1セット