クイックラチェットコンビネーションレンチセット

クイックラチェットコンビネーションレンチセット - SATAクイックラチェットコンビネーションレンチセット - SATAクイックラチェットコンビネーションレンチセット - SATAクイックラチェットコンビネーションレンチセット - SATAクイックラチェットコンビネーションレンチセット - SATAクイックラチェットコンビネーションレンチセット - SATAクイックラチェットコンビネーションレンチセット - SATAクイックラチェットコンビネーションレンチセット - SATA

抜き差し不要で早回し操作が可能です。
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。
SATA独自設計によりナメにくいです。
保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。

用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールケーストラスコ品番679-3472セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069457ST09066-02
21,487
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする