コンビネーションラチェットレンチセット

コンビネーションラチェットレンチセット - SATAコンビネーションラチェットレンチセット - SATAコンビネーションラチェットレンチセット - SATAコンビネーションラチェットレンチセット - SATAコンビネーションラチェットレンチセット - SATAコンビネーションラチェットレンチセット - SATAコンビネーションラチェットレンチセット - SATAコンビネーションラチェットレンチセット - SATA

レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。

用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。仕様黒染処理により、錆びにくいです。付属品レンチラックトラスコ品番679-3451セット内容8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19材質クロムバナジウム鋼、表面処理:黒染内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069378ST08044B
19,621
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする