モンキーレンチ・プライヤー・ペンチセット

モンキーレンチ・プライヤー・ペンチセット - SATAモンキーレンチ・プライヤー・ペンチセット - SATAモンキーレンチ・プライヤー・ペンチセット - SATAモンキーレンチ・プライヤー・ペンチセット - SATAモンキーレンチ・プライヤー・ペンチセット - SATAモンキーレンチ・プライヤー・ペンチセット - SATA

作業現場で頻繁に使用されるモンキーレンチとプライヤーを1セットにまとめ、幅広い用途に対応します。
整理整頓しやすい専用トレーで、作業場や工具箱の収納にも最適です。
滑りにくいグリップデザインと精密な調整機能で効率的な作業をサポートします。
耐久性に優れた鋼材を使用し、長期間の使用に耐える設計です。
保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。
キャビネットに自由に組み合わせ可能です。

用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。トラスコ品番695-8213セット内容ディッピングハンドルモンキーレンチ200mm、ディッピングハンドルモンキーレンチ250mm、ラジオペンチ150mm、グリッププライヤー(カーブジョー)175mm材質クロムバナジウム合金鋼ケース色寸法(奥行×間口×高さ)(mm)【ケース】185×375×45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6506953609909A
13,680
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする