両口めがねレンチセット

両口めがねレンチセット - SATA両口めがねレンチセット - SATA両口めがねレンチセット - SATA両口めがねレンチセット - SATA両口めがねレンチセット - SATA両口めがねレンチセット - SATA両口めがねレンチセット - SATA両口めがねレンチセット - SATA

40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。
見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。
耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。

用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。材質クロムバナジウム鋼内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像65069430ST08004SJ679-34786×7mm / 8×9mm / 10×11mm / 12×13mm / 14×15mm / 16×17mm / 17×19mm / 21×23 mm
10,725
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像65069448ST08007SJ679-34806×7 / 8×9 / 10×11 / 12×13 / 14×15 / 16×17 / 17×19 / 19×22 / 21×23 / 22×24 / 27×30 / 30×32 mm
22,124
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする