曜日別特売

ラチェットハンドル 72XP

ラチェットハンドル 72XP - SATAラチェットハンドル 72XP - SATAラチェットハンドル 72XP - SATAラチェットハンドル 72XP - SATAラチェットハンドル 72XP - SATAラチェットハンドル 72XP - SATAラチェットハンドル 72XP - SATAラチェットハンドル 72XP - SATA

ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。
クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。
表面のポリッシュ仕上げにより汚れをふき取りやすいです。
通常より厚みを抑えたデザイン・細かな送り角度により、 手の届きにくい狭い作業環境での作業に最適です。
レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
クロバナジウム鋼製で優れた強度と耐久性を実現します。
ASME B107.110 適合品です。

用途
車両整備、機械修理、日曜大工など、広範なメンテナンス作業。
狭い作業スペースや、精度が求められる作業。
トラスコ品番679-3490材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)300差込角(mm)凸12.7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069491ST13971G
5,958
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする