曜日別特売

光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付

光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 - オーム電機光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 - オーム電機

光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。
口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。
周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。
点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。

付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまで内容量1個
取扱説明書:(1.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65235068PIR505C-A
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする