曜日別特売

LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4

LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 - オーム電機LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 - オーム電機LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 - オーム電機LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 - オーム電機LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 - オーム電機LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 - オーム電機

手をかざして点灯・消灯
モーションセンサースイッチ搭載
暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
スポット点灯
明るさ2段階調光
赤色点灯と赤色点滅機能付き
ヘッド部角度調整可能
明るさ350ルーメン(HIGHモード)
バッテリー残量表示
連続点灯約2~4時間
防水仕様 IPX4
照射距離 約112m
USB充電式 Type-C

付属品USB充電ケーブル質量(g)74電源リチウムポリマー電池 (3.7V 850mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×39保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約3時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード…2時間、LOWモード…4時間、赤色点灯モード…13時間光束(Lm)【HIGH】350【 LOW】100照射距離(m)112定格入力DC5V 0.5A(最大)内容量1個
取扱説明書:(1.43MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65235086LC-CS35A7
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする