曜日別特売

静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L

静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L - オーム電機静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L - オーム電機静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L - オーム電機静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L - オーム電機静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L - オーム電機静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L - オーム電機

A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能
作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード
CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断
ゴミの分別に便利なメディアトレー付き
ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)
キャスター(前輪ストッパー有)付き
ゴミ袋がずれにくいマグネット付き
定格時間 10分

セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚内容量1個
取扱説明書:(2.93MB)
注意
※ 測定条件:室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65235059SHR-RT1030
39,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする