曜日別特売

LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4

LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4 - オーム電機LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4 - オーム電機LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4 - オーム電機LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4 - オーム電機LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4 - オーム電機

メイン&セカンドライトで明るさ調整
点灯モード切り替え(点灯メインモード、点灯メイン+サブモード、赤色点灯モード、点灯サブモード)
明るさ175ルーメン(点灯メイン+サブモード)
連続点灯 約3~18時間
IPX4の防水仕様
照射距離は65m
ヘッド部角度(0~60°)調整可能

光束(Lm)【点灯メイン】145【点灯メイン+サブ】175【点灯サブ】20電源単4形乾電池2本(別売)連続点灯時間点灯メインモード:4時間、点灯メイン+サブモード:3時間、点灯サブモード:18時間、赤色点灯モード:160時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)照射距離(m)65光源白色系LED3個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)保護等級IPX4質量(g)42(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×36×34内容量1個
注意
※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)…水の飛まつに対して保護する(定義…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
照射距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65235111LC-18A7【点灯メイン】145【点灯メイン+サブ】175【点灯サブ】2065
998
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする