曜日別特売

EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4

EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 - オーム電機EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 - オーム電機EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 - オーム電機EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 - オーム電機EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 - オーム電機EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 - オーム電機

USB充電式(Type-C)
面発光(ランタン)、スポット点灯
スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)
赤色点灯と赤色点滅機能付き
吊り下げフック付き
ヘッド部角度調整可能
明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)
バッテリー消耗通知
連続点灯 約3~13時間
IPX4の防水仕様
照射距離は約66m

付属品USB充電ケーブル質量(g)47電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30保護等級IPX4光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約1時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45)照射距離(m)66定格入力DC5V 1A(最大)内容量1個
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)…水の飛まつに対して保護する(定義:…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65235129LC-C27A7
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする