曜日別特売

LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光

LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 - オーム電機LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 - オーム電機LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 - オーム電機LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 - オーム電機LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 - オーム電機

360 lm
保護等級:IPX4 防まつ形
Zoom 集光/散光
連続点灯(約):3~6時間
3モード:High/Low 点滅
ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。
全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯
点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅
ズームイン/遠くを強く照らす
ズームアウト/近くを広く照らす

質量(g)65(乾電池別)電源単3形乾電池×2本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)26×152連続点灯時間High:3時間/Low:6時間光束(Lm)【High】360【Low】100照射距離(m)105(Highモード集光時)内容量1個
注意
※JIS保護等級(JIS C0920:2003)…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65235165LHA-PZ36A7
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする