ビックツール
ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き
ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。
トラスコ品番
708-1777
セット内容
ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット
材質
砥石:電着CBN#170
幅(mm)
205
高さ(mm)
110
奥行(mm)
80
電源(V)
単相100
角度(°)
刃先研磨:90~140
電源コード(m)
1.8
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
(50Hz/60Hz)7200
研磨能力(mm)
3-13
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65236091
SMK13SPSET
¥
66,000
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください