曜日別特売

Redmi Pad 2 Pro Lavender purple 6G+128G

Redmi Pad 2 Pro Lavender purple 6G+128G - XiaomiRedmi Pad 2 Pro Lavender purple 6G+128G - XiaomiRedmi Pad 2 Pro Lavender purple 6G+128G - XiaomiRedmi Pad 2 Pro Lavender purple 6G+128G - XiaomiRedmi Pad 2 Pro Lavender purple 6G+128G - Xiaomi

12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ
最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示
大容量 12000mAh(標準値)バッテリー
最大27W有線リバース充電対応
先進の4nmプロセッサー
Snapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載
シームレスな接続性
Xiaomi HyperOS搭載

仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイドラベンダーパープル質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120内容量1個
注意
※データはXiaomi内部ラボでの検証結果に基づいています。実際の結果は異なる場合があります。
※実際に使用可能なストレージおよびRAMは、オペレーティングシステムおよびプリインストールされているソフトウェアにより総容量より少なくなります。
※外部ストレージカードは別売りです。
※Redmi Pad 2 Proの画面サイズは対角線で約12.1インチです。四隅が丸みを帯びているため、表示可能エリアはこれより小さくなります。製品ごとに寸法は異なる場合があります。
※リフレッシュレートは、対応するアプリやゲームにおいて最大120Hzまで調整可能です。実際の使用体験をご確認ください。
※Xiaomi公式の33W以上の電源アダプターのご使用を推奨します。
※Wi-Fi 6対応は地域の提供状況および現地ネットワーク環境により異なる場合があります。
※Wi-Fi接続(Wi-Fi周波数帯、Wi-Fi規格、その他IEEE 802.11仕様に基づく機能)は地域の提供状況やネットワーク環境によって異なります。該当する場合はOTAアップデートにより追加されることがあります。
※Xiaomi HyperOSの機能、アプリ、サービスの利用可否はソフトウェアバージョンや製品モデルによって異なる場合があります。
※パッケージ内容は地域によって異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65236066VHU6221JP
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする