曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ - 岩崎電気

優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。

消費電力(W)(200V)147保護等級IP65光源色昼白色(5000K)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)材質【前面カバー】型押強化ガラス質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138光束(Lm)20300口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理)耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240781ECF15040W/NSAN8/DG(200V)147ダークグレイ
189,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
65240790ECF15040W/NSAN8/W(200V)147ホワイト
189,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする