優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)174定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光束(Lm)24100口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理)耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台