曜日別特売

クリーンガードA40 ツナギ服 XLサイズ

クリーンガードA40 ツナギ服 XLサイズ - 日本製紙クレシアクリーンガードA40 ツナギ服 XLサイズ - 日本製紙クレシアクリーンガードA40 ツナギ服 XLサイズ - 日本製紙クレシア

液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。

用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 色白 種別つなぎ 規格EN規格 製法FS製法材質ポリプロピレンスパンボンド不織布,通気性ポリエチレンフィルム保護機能PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル6「粒子」に限って保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6523627668734
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする