片手で扱える8.8インチデザイン
携帯性と生産性の両立
Xiaomi HyperAI
Xiaomi HyperOS搭載
MediaTek Dimensity 9400+
最先端の3nmプロセス
Xiaomi フォーカスペンによる軽快な操作感
超低遅延の自然な応答性
高精細3Kクリアディスプレイ
最大165Hzの滑らかな表示
大容量7500mAh(typ)バッテリー
67Wハイパーチャージ
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●ストレージ&RAM:8GB+256GB、12GB+512GB、LPDDR5X + UFS 4.1●タッチサンプリングレート:最大372Hz●タッチサンプリングレート(ペン使用時):最大240Hz●瞬時タッチサンプリングレート:最大1080Hz●接続性:Wi-Fi 7対応 | Bluetooth 5.4 | 2×2 MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、2.4GHz/5GHzデュアルバンド同時接続、トライバンド同時接続 | AAC / LDAC / LHDC5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | IPv6対応セット内容タブレット本体 / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:205.13、幅:132.03、厚さ:6.46色パープル質量(g)326センサー加速度センサー | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | X軸リニアモーターバッテリー7500mAh(typ)輝度700nits(HBM)ディスプレイ3Kクリアディスプレイ | 8.8インチ | 16:10、3008×1880、403 ppi | TUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション) | TUV Rheinland フリッカーフリー | TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー | Original color PRO | サンライトモード | 687億色 | DCI-P3 | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision(R) | ウェットタッチテクノロジー使用CPU1×X925@3.73GHz + 3×X4@3.3GHz + 4×A720@2.4GHz充電方式67Wハイパーチャージ、18W有線リバース充電、USB Type-C×2PD3.0 / PD2.0OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、最先端3nmプロセスデータ転送USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0(最大5Gbps)、USB 2.0のみ(HOSTモードでのデータ転送)カメラ仕様リア:1300万画素、1/3.06インチセンサー、1.12μmピクセルサイズ、F値2.2、PDAF対応 | 4K@30fps | 1080P@30fps・60fps | 720P@30fps写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロモードリフレッシュレート(Hz)最大165内容量1個