曜日別特売

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition - Xiaomi

高光沢アルミ合金フレーム、目を引く輝き
高品質なアルミ合金に高光沢PVD仕上げを施し、スタイリッシュでラグジュアリーな雰囲気を醸し出します。
ガラスクリスタルブレスレット、輝きのあるスタイリッシュなデザイン
6つのPreciosaガラスクリスタルをあしらった高品質なメタルストラップがきらめきを放ち、魅力的でエレガントな印象を与えます。
限定ウォッチフェイス、極上の贅沢
10周年限定のウォッチフェイスはクリスタルデザインを採用し、見るたびにラグジュアリーな輝きを放ちます。
1.72インチ有機EL(AMOLED)ディスプレイ、左右対称の超薄型ベゼル
パーソナライズされたガイダンスによる充実した睡眠管理機能
最長21日間のバッテリー持続時間
高度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストに対応した150種類以上のスポーツモード

仕様●データ接続:Bluetooth(R) 5.4●ハプティックモーター:リニアモーター●画面の輝度:HBM 1500nits(自動輝度調整機能付き)●対応アプリ:Mi Fitnessアプリセット内容クラウン×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、取扱説明書×1寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーを除く)ラグジュアリーゴールド質量(g)16.25(ストラップを除く)センサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍計とパルスオキシメーター、環境光センサー充電時間約1時間ディスプレイ1.72インチ有機EL(AMOLED)タッチディスプレイ解像度ディスプレイ:212×520ピクセル防塵・防滴5ATMバッテリー容量(mAh)Li-Poバッテリー、233充電方式磁気充電OSAndroid 8.0またはiOS 12.0以降素材アルミニウム合金フレーム、バンドストラップ:ステンレススチール+ガラスクリスタル適合手首周(cm)13.5~18内容量1個
注意
※50mの防水性能:ISO 22810初版に基づいています。2010年の試験基準に基づき、Xiaomi Smart Band 10はT?V S?Dより防水認証を取得しています。防滴等級レポート番号は68.189.24.0798.01です。5ATMの防水性能(50メートルの水深に相当)に認定されています。そのため、プールでの使用や海岸近くでの水泳、その他の浅い水域での活動中に着用することができます。温水シャワー、サウナ、ダイビング時には装着しないでください。また、急流などの直接的な衝撃を避けてください。防水性能は永久的なものではなく、時間とともに低下する可能性があります。
※充電時間の試験データはXiaomi Internal Labによるものです。実際の充電時間は、周囲温度、バッテリー持続時間、その他の要因によって異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65236730BHR07Q6GL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする