Veriella
エプロン
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。首元を広めのVラインにデザインしてデコルテをすっきり綺麗に演出してくれるワントーンのシンプルベーシックなエプロン。
仕様
両サイドポケット、バッククロス、肩ストラップ2段階調整
サイズ
フリー
着丈(cm)
87(フリー)
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65240388
LDLVネックエプロン
クリーム
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240397
LDLVネックエプロン
ピンク
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240406
LDLVネックエプロン
ブラック
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください