曜日別特売

エプロン

エプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriella

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。ヒモもボタンもないかぶるだけの着脱簡単エプロン。紐もボタンもついていないシンプルな無地もかぶりタイプのエプロン。忙しい時にもさっと着れ、すぐに仕事に取り掛かれます。

仕様両サイドポケット、ヒモ、ボタンなしブラックサイズフリー着丈(cm)80(フリー)機能撥水加工素材ポリエステル100%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240309LDLエプロンL01
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする