曜日別特売

エプロン

エプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriella

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。飽きのこないシンプルなデザインに華奢なパイピングラインをポイントにした気品漂う膝丈エプロン。肩紐はバッククロスでフィット感の調整も可能。

仕様両サイドポケット、バッククロスサイズフリー着丈(cm)87(フリー)機能撥水加工素材ポリエステル100%内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240370LDLパイピングエプロンバニラ
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240379LDLパイピングエプロンピーチ
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする