Veriella
エプロン
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。スタイリッシュなシルエットが格好良くスタイルアップしてくれるロング丈エプロン。フロントと両サイドの2つのポケットがあり収納力も抜群。
仕様
フロントポケット、両サイドポケット、バッククロス
サイズ
フリー
着丈(cm)
90(フリー)
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65240580
LDL スペシャリストエプロン
クリーム
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240589
LDL スペシャリストエプロン
ピンク
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240598
LDL スペシャリストエプロン
ブラック
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください