曜日別特売

エプロン

エプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriellaエプロン - Veriella

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。ウエストラインが特徴的なワンピース風エプロン。ウエストラインに内蔵されているストリングで、体型に合わせて調整しながら着用でき、自然なAラインのシルエットを完成します。

仕様両サイド隠しポケット、ウエストストリング調整、肩紐H型、肩ストラップ2段階調整ブラックサイズフリー着丈(cm)89(フリー)機能撥水加工素材ポリエステル100%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240318LDLエプロンL02
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする