曜日別特売

エプロン

エプロン - Veriellaエプロン - Veriella

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。どんなシーンにも合わせやすい高品質で機能性のある大人可愛いエプロンシリーズ。襟元と胸元タックが珍しいデザイン性が高く存在感のあるエプロン。広く開いた襟元とすっきりしたデザインはサロンシーンだけでなくカジュアルな服装にもマッチして様々なシーンで着用いただけます。首元のループ部で3段階のサイズ調整可能。

仕様胸元ペンホルダー、両サイドポケット、後ろリボンクリーム×ブラックサイズフリー着丈(cm)78.5機能撥水加工素材ポリエステル100%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65239049エプロンA06
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする