曜日別特売

シャツ

シャツ - Veriella

美容業界向け男性用ワークシャツ、撥水加工で水や汚れを弾き、清潔感を保ちます。通気性がよく、長時間の着用でも快適。スタイリッシュで動きやすく、作業に最適です。

仕様両サイドポケット、ボタン仕様ブラック機能撥水加工素材ポリエステル100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240641LDL男性用ワークシャツS58552470
7,070
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240650LDL男性用ワークシャツM59562472
7,070
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240659LDL男性用ワークシャツL62572574
7,070
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240668LDL男性用ワークシャツLL63592576
7,070
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする