チュニック

チュニック - Veriellaチュニック - Veriellaチュニック - Veriella

動きやすく華やかに。素材・襟にもこだわったVeriellaチュニックシリーズ。襟をワイドにデザインしたラウンドネックが首周りをすっきりと綺麗に見せ小顔を演出。ゆったりとしたシルエットが動きやすく、フットワークを軽快に。クリームがアクセントになりクールになりすぎず、やさしさも兼ね備え、洗練された1着。

仕様バックファスナー、胸ポケット、両サイドポケットブラック×クリーム機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65239146チュニックE-BS92803820
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239155チュニックE-BM96843921
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239171チュニックE-BL100884022
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239180チュニックE-BLL104924123
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする