チュニック

チュニック - Veriellaチュニック - Veriellaチュニック - Veriellaチュニック - Veriella

着る人もそして周囲の人まで心地よくなるような思いやりの気持ち素材、デザインに込められたユニフォーム。サロンワークがさらに楽しくなります。クリームをアクセントにした、シンプルで飽きのこないデザイン。撥水・撥油加工された生地は汚れやオイル染みもしにくく、長く着用いただけます。フロントファスナーで着脱しやすく、背中のボックスプリーツと裾スリット入りで上半身の動きやすさをプラスした機能性も高い1着

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、ボックスプリーツ、後ろスリットネイビー×クリーム機能撥水・撥油加工、制電素材ポリエステル100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65239067チュニックNS958038.520.5
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239076チュニックNM998439.521.5
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239085チュニックNL1038840.522.5
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239101チュニックNLL1079241.523.5
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする