チュニック

チュニック - Veriellaチュニック - Veriellaチュニック - Veriellaチュニック - Veriellaチュニック - Veriella

接客のプロフェッショナルのために作られた特別なチュニック。美しいシルエットの上品なノーカラーのチュニックコート。シンプルなデザインでパッチポケットをあしらい、フロントファスナーを開けることで羽織ることもできる2WAY仕様。背中のボックスプリーツとストレッチ生地の使用により動きやすさをプラスした機能性も高い1着。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、背中ボックスプリーツ機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240108LDL-2111ホワイトS907138
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240117LDL-2111ホワイトM947539
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240126LDL-2111ホワイトL987940
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240135LDL-2111ホワイトLL1028341
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240151LDL-2111ブラックS907138
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240160LDL-2111ブラックM947539
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240169LDL-2111ブラックL987940
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240178LDL-2111ブラックLL1028341
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240187LDL-2111ブラック3L1068742
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240196LDL-2111ブラック4L1119243
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240205LDL-2111ブラック5L1169744
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240221LDL-2111ブラック6L12110245
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240230LDL-2111ブラック7L12610746
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする