チュニック

チュニック - Veriellaチュニック - Veriellaチュニック - Veriella

着る人もそして周囲の人まで心地よくなるような思いやりの気持ち素材、デザインに込められたユニフォーム。サロンワークがさらに楽しくなります。ダブルカラーの黒襟が顔まわりをシャープな印象に。透け防止素材を採用した肌なじみの良いクリームベースに繊細なパイピングが曲線美を演出し、スッキリ美しくみせてくれるデザイン性の高いチュニック。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、ボックスプリーツクリーム機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65239110チュニックCS38793820
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239119チュニックCM39833921
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239128チュニックCL40874022
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239137チュニックCLL41914123
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする