チュニック

チュニック - Veriellaチュニック - Veriellaチュニック - Veriellaチュニック - Veriellaチュニック - Veriella

接客のプロフェッショナルのために作られた特別なチュニック。ホワイトをアクセントにしたシンプルで飽きのこないデザイン。片脇のファスナーで着脱がしやすく、片方の肩をスナップボタンにすることで、頭のとうりをよくしました。背中にはボックスプリーツ、ストレッチ生地の使用により動きやすいショート丈チュニック。

仕様サイドファスナー、肩ボタン、胸ポケット、背中ボックスプリーツ機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65239986LDL-2101ブラック×ホワイトS958038
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239995LDL-2101ブラック×ホワイトM998439
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240011LDL-2101ブラック×ホワイトL1038840
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240020LDL-2101ブラック×ホワイトLL1079241
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240029LDL-2101ホワイトS958038
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240038LDL-2101ホワイトM998439
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240047LDL-2101ホワイトL1038840
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240056LDL-2101ホワイトLL1079241
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240065LDL-2101ブラウン×ホワイトM958038
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240081LDL-2101ブラウン×ホワイトM998439
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240090LDL-2101ブラウン×ホワイトL1038840
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
65240099LDL-2101ブラウン×ホワイトLL1079241
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする