チュニック

チュニック - Veriellaチュニック - Veriellaチュニック - Veriella

動きやすく華やかに。素材・襟にもこだわったVeriellaチュニックシリーズ。クラシカルな襟元が女性らしさを引き立てる上品なデザイン。高めの位置に太めのラインを入れ裾に向けたフレアなラインが強調されてクラシカルでありながら女性らしいフェミニンな可愛らしさも兼ね備えたデザイン。

仕様バックファスナー、胸ポケット、両サイドポケットブラウン×クリーム機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65239225チュニックHS92803820
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239241チュニックHM96843921
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239250チュニックHL100884022
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239259チュニックHLL104924123
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする