パンツ

パンツ - Veriella

ノータックですっきりとしたデザインが足を細く長く、美しいシルエットにみせてくれるストレッチパンツ。軽やかで動きやすく、ウエスト両サイドゴムで履き心地も快適。チュニックとの組み合わせを変えてバリエーション豊かにスタイリングが可能です。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、ノータック寸法股上下:83cm機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65239268チュニックパンツWクリームS69~791893
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239277チュニックパンツWクリームM73~831997
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239286チュニックパンツWクリームL77~8720101
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239295チュニックパンツWクリームLL81~9121105
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239311チュニックパンツBブラックS69~791893
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239320チュニックパンツBブラックM73~831997
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239329チュニックパンツBブラックL77~8720101
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239338チュニックパンツBブラックLL81~9121105
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239347チュニックパンツDBブラウンS69~791893
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239356チュニックパンツDBブラウンM73~831997
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239365チュニックパンツDBブラウンL77~8720101
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239381チュニックパンツDBブラウンLL81~9121105
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239390チュニックパンツNBネイビーS69~791893
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239399チュニックパンツNBネイビーM73~831997
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239408チュニックパンツNBネイビーL77~8720101
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239417チュニックパンツNBネイビーLL81~9121105
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする