曜日別特売

ワンピース

ワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriella

ディテールの美しいシンプルで清潔感のあるエレガントなワンピース。ワンカラーで着丈が長めのシンプルなデザインがふんわりとした優しく気品ある印象で飽きのこない長く愛されるデザイン。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタック機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65239505LDL-1403ブラウンS907138
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239521LDL-1403ブラウンM947539
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239530LDL-1403ブラウンL987940
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239539LDL-1403ブラウンLL1028341
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239548LDL-1403クリームS907138
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239557LDL-1403クリームM947539
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239566LDL-1403クリームL987940
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239575LDL-1403クリームLL1028341
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239591LDL-1403ブラックS907138
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239600LDL-1403ブラックM947539
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239609LDL-1403ブラックL987940
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239618LDL-1403ブラックLL1028341
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする