ワンピース

ワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriella

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。清潔感のあるクリームをベースに長めの着丈が大人っぽくブラウンのクロスラインでクラシカルな印象に。クロスしたライン上のボタンがカジュアルさも兼ね備えたデザイン。

仕様フロントボタン、両サイドポケット、ボックスプリーツクリーム×ブラウン機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65238866ワンピースNO12S92733821.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238875ワンピースNO12M96773922.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238891ワンピースNO12L100814023.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238900ワンピースNO12LL104854124.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする