曜日別特売

ワンピース

ワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriella

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。シンプルでベーシックなデザインに可愛らしさをプラスしたワンピース。深みのあるネイビーが上品でありながら、襟を丸く飾りボタンをポイントにした可愛らしさを兼ね備えたデザイン。撥水・撥油加工に優れオイル染みしにくい生地は、オイルトリートメントやリフレクソロジーにも汚れにくく長く着用いただけます。

仕様バックファスナー、胸ポケット、両サイドポケット、背中タック、バックスリットネイビー×クリーム機能撥水・撥油加工、制電素材ポリエステル100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65238769ワンピースNO3S928038.521.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238778ワンピースNO3M968439.522.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238787ワンピースNO3L988840.523.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238796ワンピースNO3LL1049241.524.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする