曜日別特売

ワンピース

ワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriella

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。深みのあるネイビーをベースにした大人っぽく上品な1着。クロスするライン上のボタンがカジュアルさも兼ね備えた大人可愛いデザイン。サイズ展開も豊富で好みのフィット感で着用いただけます。

仕様フロントボタン、両サイドポケット、ボックスプリーツネイビー×クリーム機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65238909ワンピースNO12SS88693720.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238918ワンピースNO12S92733821.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238927ワンピースNO12M96773922.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238936ワンピースNO12L100814023.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238945ワンピースNO12LL104854124.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238961ワンピースNO123L108894225.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする