ワンピース

ワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriella

女性が綺麗にみえるシルエット。あなたのワークシーンを美しく彩る。シンプルなデザインが女性らしいワンピース。高めにパイピングされたウエストラインが脚を長くすっきりした印象を与えて細見えスタイルに。背中のボックスプリーツと後ろタックで動きやすさもプラスしたデザイン。

仕様サイドファスナー、両サイドポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタック機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65239871LDL-1408ブラウンS897038
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239889LDL-1408ブラウンL998042
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239898LDL-1408ブラウンLL1048544
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239907LDL-1408クリームS897038
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239916LDL-1408クリームM947540
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239925LDL-1408クリームL998042
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239941LDL-1408クリームLL1048544
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239950LDL-1408ブラックS897038
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239959LDL-1408ブラックM947540
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239968LDL-1408ブラックL998042
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239977LDL-1408ブラックLL1048544
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239880LDL-1408ブラウンM947540
9,800
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする