ワンピース

ワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriella

女性が綺麗にみえるシルエット。あなたのワークシーンを美しく彩る。バイカラーのライン切替えをアクセントにしたワンピース。Vネックでデコルテラインを美しく見せ七分袖が上品なイメージのラグジュアリーな1着。背中のボックスプリーツと後ろタックが動きやすさをプラス。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタック機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65239627LDL-1405ブラウンS907138
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239636LDL-1405ブラウンM947539
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239645LDL-1405ブラウンL987940
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239661LDL-1405ブラウンLL1028341
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239670LDL-1405クリームS907138
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239679LDL-1405クリームM947539
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239688LDL-1405クリームL987940
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239697LDL-1405クリームLL1028341
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239706LDL-1405ブラックS907138
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239715LDL-1405ブラックM947539
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239731LDL-1405ブラックL987940
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239740LDL-1405ブラックLL1028341
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする