曜日別特売

ワンピース

ワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriella

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。襟とウエストの切り替えがポイントのデザイン性の高いワンピース。襟をサイドにデコルテラインをすっきり美しいシルエットを演出。ウエストラインの切り替しは細ベルトをつけているような印象で細部にわたり女性らしい優しさを引き立てます。

仕様胸元ボタン、サイドファスナー、胸ポケット、両サイドポケット、背中ボックスプリーツネイビー×クリーム機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65238805ワンピースNO4SS8871.53719
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238821ワンピースNO4S9275.53820
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238830ワンピースNO4M9679.53921
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238839ワンピースNO4L10083.54022
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238848ワンピースNO4LL10487.54123
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238857ワンピースNO43L10891.54224
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする