ワンピース

ワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriella

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。バイカラーとバスト部分の切り替えでウエストラインを高く、シャープですっきりとスタイルアップを演出。撥水・撥油加工に優れオイル染みしにくい生地は汚れにくく、長く着用いただけます。前ボックスプリーツで足さばきがよく動きやすい機能性もプラス。

仕様バックファスナー、背中タック、胸ポケット、両サイドポケット、前ボックスプリーツクリーム×ブラウン機能撥水・撥油加工、制電素材ポリエステル100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65238726ワンピースNO2S907638.520.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238735ワンピースNO2M948039.521.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238751ワンピースNO2L988440.522.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238760ワンピースNO2LL102884224
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする