曜日別特売

ワンピース

ワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriellaワンピース - Veriella

美しいシルエットで上品なノーカラーのワンピースコート。フロントファスナーを開けることで羽織ることもできる2WAY仕様。長めの丈でエレガントにみせます。背中のボックスプリーツとストレッチ生地の使用により動きやすさをプラスした機能性も高い1着。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタック機能制電素材ポリエステル100%内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65239426LDL-2112ホワイトS907138
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239435LDL-2112ホワイトM947539
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239451LDL-2112ホワイトL987940
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239460LDL-2112ホワイトLL1028341
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239469LDL-2112ブラックS907138
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239478LDL-2112ブラックM947539
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239487LDL-2112ブラックL987940
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65239496LDL-2112ブラックLL1028341
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする