【オーダー】CRゴムシート 3穴

【オーダー】CRゴムシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】CRゴムシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】CRゴムシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】CRゴムシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】CRゴムシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】CRゴムシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】CRゴムシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】CRゴムシート 3穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。
耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。

形状平板・平プレート材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
31491751RSAS-CR60クロロプレンゴム(CR)黒色アスカ―A 60度
オープン
664
730(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333767RSAS-CR65クロロプレンゴム(CR)タイプA 65
オープン
1,064
1,170(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333776RSAS-CR45クロロプレンゴム(CR)タイプA 45
オープン
1,086
1,195(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491760RSAS-RCR60クロロプレンゴム(CR) 難燃黒色アスカ―A 60度
オープン
1,066
1,173(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333785RSAS-CR90クロロプレンゴム(CR)タイプA 90
オープン
1,086
1,195(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491769RSAS-CRW60クロロプレンゴム(CR)白色アスカ―A 60度
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62856845RSAS-CR80クロロプレンゴム(CR)ショアA80°
オープン
1,529
1,682(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62856861RSAS-CR50クロロプレンゴム(CR)ショアA50°
オープン
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする