曜日別特売

【オーダー】エプトシーラーシート 3穴

【オーダー】エプトシーラーシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 3穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。

材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色備考素材豆知識はこちら硬度-穴数3材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
31491970RSAS-SP
オープン
1,391
1,530(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする