【オーダー】エプトシーラーシート 6穴

【オーダー】エプトシーラーシート 6穴 ノーブランド 【オーダー】エプトシーラーシート 6穴 ノーブランド 【オーダー】エプトシーラーシート 6穴 ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。

材質エプトシーラー 黒 形状平板・平プレート 黒色 硬度- 穴数6 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴 内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安
31492469 RSAR-SP
オープン
1,691
1,860~ (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,650 / 税込 1,815
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,300 / 税込 3,630
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする